サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 61728599 品番 30SAT-LL
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

さとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされているレジ袋です。
「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーな持ち帰りバッグです。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

幅(mm)340 厚さ(mm)0.021 サイズLL 高さ(mm)590 マチ(mm)150 仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ 材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61728574
2023-01-31
用途:
商品の受け渡し
オオムラツヅミ 様 (卸売・小売業)

おしゃれなデザインなのでお客様に喜ばれます。
扱いやすい素材で重宝してます。

対象商品:
61728626
2022-07-21
用途:
テイクアウト販売用
飲食業

アジア料理を販売しています。
見た目が、アジアっぽくも見えて、
バイオマスなのに、おしゃれで、コスパもいいので、
何度も購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61728574
2021-03-12
用途:
テイクアウト用に使っています
SUBACCO合同会社 様 (飲食業)

デザインもシンプルかつおしゃれでとても気に入っています、可愛すぎるデザインはちょっと苦手なのでこれはちょうどいいです!

対象商品:
61728599
2021-01-05
用途:
商品を入れる
卸売・小売業

衣料品店で使用しています。
袋が白なので抵抗がありましたが、デザインがおしゃれなのでお客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする