NXシリーズ NX1 CPUユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【変数容量】1.5MB(電断保持)/32MB(電断非保持)/【使用実軸最大数】6軸 ユニット種別データベース接続CPUユニット 注文コード61729703 品番NX102-1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は仕様・ユニット種別など6種類から選べます 他の種類を見る

NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立
生産タクトに同期するトレーサビリティ
高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合
高速検査もインラインで実現
制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現
The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載
高速高精度な制御性能
マルチコアで制御と情報を両立
セキュアに上位接続
Ethernet機能の充実

仕様【変数容量】1.5MB(電断保持)/32MB(電断非保持)/【使用実軸最大数】6軸 ユニット種別データベース接続CPUユニット プログラムメモリ容量5MB 制御軸数2軸 位置制御4軸(単軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする