※代表画像

SSR25XTB1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XTB形 THK 61735066 SSR25XTB1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XTB形 THK 61735066

LMブロック SSR-○○XTB形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735066 品番 SSR25XTB1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック幅W(mm)73 ブロック高さ(mm)26.2 ブロック長さ(mm)83 タイプSSR-XTB形 寸法B(mm)60 寸法C(mm)35 寸法L1(mm)59.8 グリースニップルB-M6F 質量(kg)0.53 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする