HSR45ASS LMブロック(HSR形) THK 61735075 HSR45ASS LMブロック(HSR形) THK 61735075 HSR45ASS LMブロック(HSR形) THK 61735075

LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735075 品番 HSR45ASS
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部にタップ加工を施したタイプです。

寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法E(mm)16 寸法K(mm)50 寸法L1(mm)98 寸法N(mm)10 寸法S(Φmm)M12 寸法T(mm)13 寸法T1(mm)15 ブロック幅W(mm)120 高さM(mm)60 ブロック高さ(mm)50 ブロック長さ(mm)139 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き 種別HSR-A形 種類ブロック単品
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする