THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SHS○○V形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61735179
品番
SHS45VSSブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法D0(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
16
寸法K(mm)
51.1
寸法L1(mm)
106
寸法N(mm)
10.5
寸法T(mm)
14.9
ブロック幅W(mm)
86
寸法e0(mm)
8
寸法f0(mm)
8
寸法l(mm)
15
ブロック高さ(mm)
51.1
ブロック長さ(mm)
140
ブロック取付穴種類
タップ穴
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様
エンドシール付き、サイドシール付き、インナシール付き
種別
SHS-V形
種類
ブロック単品
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください