仕様●コイル記号:A100●スプール記号:クローズドセンタ●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):21●位置の数:2●大きさの呼び:4●最高パイロット圧力(MPa):25●汚染度:NAS1638-12級以内●電気結線形式:DINコネクタ形も用意電源交流定格電圧(V)100最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5電源電圧(V)交流100パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400スプールばね形式B最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8