曜日別特売
S-DSHG-04-2B2-D24-52 電磁パイロット切換弁 油研工業 61735286

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送70日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)24スプールばね形式B注文コード61735286品番S-DSHG-04-2B2-D24-52
参考基準価格(税別)¥110,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

世界最高水準の高圧
大流量
低圧損
ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)

仕様●コイル記号:D24●スプール記号:クローズドセンタ●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):21●位置の数:2●大きさの呼び:4●最高パイロット圧力(MPa):25●汚染度:NAS1638-12級以内●電気結線形式:DINコネクタ形も用意電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5電源電圧(V)直流24パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400スプールばね形式B最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする