ステンレスシャックル フラット型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61736003 品番 PT-142-SUS-10
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

径(Φmm)10 許容荷重(N[kgf])3136[320] 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする