ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の 吊具
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイプレート
ステンレス座付四角型プレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61736746
品番
PT-73-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
径(Φmm)
8
許容荷重(N[kgf])
686[70]
推奨ねじ
M5皿小ネジ
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。