ステンレス座付四角型プレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61736755 品番PT-73-SUS-2
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

径(Φmm)6 許容荷重(N[kgf])392[40] 推奨ねじM4皿小ネジ 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする