曜日別特売
NRB-400B ライトロックベース フソー化成 61738164

※バリエーション

ライトロックベース

(13件のレビュー)
内容量1個ブラック(B)幅(mm)400注文コード61738164品番NRB-400B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。

ブラック(B)幅(mm)400高さ(mm)90奥行(mm)70

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途: エアコン設置
建設業・工事業

フソーさんのこのタイプは初めて使いました
ボルト類が樹脂なので、10年後錆びつく事なく壊して分解出来そう
午後4時30分注文で、翌日午後届きました
急ぎだったので助かりました

2026-06-13
用途: エアコン室外機の架台

プラスチックが少し薄く見えるが 普通に使いやすいと思える。 部材の少ない時に 有難いです。

2026-04-17
用途: エアコン置台

ハイパワーエアコンは400mmの方が安定します。他の方のレビューを参考に、締めすぎに注意します。

2026-06-12
用途: エアコン室外機置き
株式会社 タムラ商事

取付ねじがプラなので、作業しにくい。1つ中が割れてしまった。

2024-12-09
用途: エコキュートの架台に

他の方のレビューを見てから購入したのでボルトの件もモンキーでゆっくり締めれば問題なく取付れました。パッキンがあまり役をしないような気がしますが、
値段からしたら納得できる商品だと思います。
一日数台のエコキュートを取り付けているので時短と節約を考えればお買い得かなと思います。

2024-11-28
用途: エアコン工事
大原電気工事建設業・工事業

取付けのボルトが樹脂製で 締め付けるとネジ山がバカになる。
商品画像では判断できず 説明書きにも樹脂製とは表記されていません。
なぜ安いのかが 納品後に分かりました・・・
不安定なので これは使えないです

2が参考にしています
2025-08-09
用途: エアコン取付
卸売・小売業

価格は満足なのですが、ボルトナットが樹脂製なのが少し残念。

対象商品 : 61738173
2023-07-31
用途: エアコン据付台の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

最初の設置から18年経過し、かなり傷んできたため交換。いろいろと調べてこれに行き着いた。他社製品と違って、固定用のボルトがあらかじめ装備されている点がすばらしい。元は業者によって、木ネジを使って一時しのぎ的に留められていたため、全部はずれてしまって、固定できていなかったが、この製品を使えば、素人でも簡単に、しかも、きちんと室外機が固定できる。安価で言うことなし。ゴムワッシャーが付いているが、すぐに劣化するはずで、これは金属にするべきだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする