ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 61738557 ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 61738557 ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 61738557 ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 61738557 ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 61738557 ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 61738557

コードレスライトボーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61738557 品番ISK-LB30Li
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。
穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。
磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。
穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。
超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。
送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。
刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。
全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。

付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ ストローク(mm)42 幅(mm)123 質量(kg)8.8 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 回転数(min-1[r.p.m])580 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6 マグネット部寸法(mm)161×64 充電時間(分)32 使用充電器AC100V(50/60Hz) 最小吸着板厚(mm)6 最大磁力(kN)4
注意
※縦使い・逆さ使いの際は、付属の安全固定ストラップで本体を固定して作業して下さい。
※縦使い・逆さ使いの際は、固形ワックスやスプレー式切削油をお使いください。
※縦使いの際は、必ずヘッドを下向きにしてください。

商品説明動画

育良精機株式会社「コードレスライトボーラー ISK-LB30Li 使用風景」
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする