グリーンクロス
グリーンクロスの OPPテープ
カラーOPPテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61739555
品番
黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
豊富なカラーの包装用OPP粘着テープです。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
用途
色分け梱包、識別用途に
材質
基材:ポリプロピレン
幅(mm)
50
質量(g)
100
主な用途
色分け梱包、識別用途
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具、壁、ガラス、車のボディーなどや肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取ってください。
※しっかり押さえて張り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避けて涼しい所へ置いて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300