※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-9033R エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 アソー 61739765 BS-9033R エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 アソー 61739765

エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61739765 品番 BS-9033R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。
一般にはない外ネジによる配管が可能です。
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。

呼び径(A)R3/8 呼び径(B)R3/8 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 材質(本体)黄銅(C3771BD) 形状ストレート 高さ(mm)28.5 流体水、油、空気 寸法L(mm)50 寸法H(mm)約29 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 内径d(Φmm)6 接続R 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ボア径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR70-1 材質(ソケット)C3604BD 接続口径DR3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続口径D1R3/8 接続口径D2R3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61739756
2021-11-19
用途:
DIYエアーツール使用時
小谷与染工株式会社 様 (製造業)

両端がテーパーネジでエアーレギュラー等にしっかり食い込み安定取り付け(今までの使用品は片側がストレートの為食い込みが浅いまま使用)モノタロウのカタログでこの商品を発見交換しました。(気分的に安心)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする