アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61739783
品番
BW-9011R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。
両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
形状
ストレート
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
質量(g)
75
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ボア径(Φmm)
6
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(ソケット)
C3604BD
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続口径D1
Rc1/8
接続口径D2
Rc1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材