高輝度LED脚絆(電池CR2032付属)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61740115 品番 870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。

用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。 種別片足用 サイズフリー タイプマジック式 使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属) 点灯方式点滅OFF切替 特性反射、通気性、LED 寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
注意
※付属電池はモニター用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
作業時
サービス業

すぐに断線して点灯しなくなります。安価とはいえ、使い捨てにも満たない商品でした。

2024-05-16
用途:
イベント 整備
その他業種

イベントの交通整備と自転車用としてかった。

かなり明るい赤の点滅は目立つから交通整備にぴったり。

自転車用としては光が強く赤いチカチカが視界に入りだめだった。

内側は素材はメッシュでさらりとしているのでスルスルとパンツの裾まで落ちてしまう。きつく締め直しても落ちる。

対象商品:
61740115
2024-05-16
用途:
交通整備、 自転車
その他業種

かなり明るく強い光で赤点滅がするので交通整備にはよさそう。

内側の素材がメッシュでサラサラしているため ズボンの裾にきつく締め直してもずれ落ちてしまう。



自転車用に使おうと思ったが 光が強く赤点滅が視界に入りだめだった。



イベントの交通整備が終われば使わないので、今後はSOSや交通事故、防災時の目印に車に積んでおくことにしました





商品のみで取説がないため、何時間連続使用できるか不明。 仕様や取説がなかったので 星1つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする