231242 22種の折り図つき教育おりがみ ショウワノート 61740858

22種の折り図つき教育おりがみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(78枚×20セット) 注文コード61740858 品番231242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品22種の折り図が載った折り方テキストつき 仕様20種以上の折り図サイトへアクセスできる購入者特典QRコードつき 種別入門編 寸法(mm)150×150 色数27色78枚入(金・銀入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする