油研工業
油研工業の 高圧用管継手
油研工業の 高圧用フランジ
管フランジキット
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさの呼び:6●対応する管の呼び:45355●管接続形式:Rcねじ形
注文コード
61743905
品番
F5-06X-A-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:6●対応する管の呼び:45355●管接続形式:Rcねじ形
最高使用圧力(MPa)
28
注意
※商品画像は代表画像となります。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。