CPG-06-04-50 パイロット操作チェック弁 油研工業 61746766

パイロット操作チェック弁

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可車上渡し71日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)125接続形式サブプレート取付形注文コード61746766品番CPG-06-04-50
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします

仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)125接続形式サブプレート取付形クラッキング圧力(MPa)0.04ドレン方式内部ドレン形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする