曜日別特売
A145-LL01KS-60 Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業 61747904

Aシリーズ可変ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1個仕様汚染度:NAS1638-10級以内注文コード61747904品番A145-LL01KS-60
参考基準価格(税別)¥1,028,800販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800

高効率
低騒音
省エネルギータイプ
低発熱
広範囲な押しのけ容積

仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)28最高使用圧力(MPa)28回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)145粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする