画像準備中

スピードコントロールモーター ユニット用モーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)250 出力(kW)0.04 注文コード61748268 品番5IK40UJA-GAL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は電圧・出力376種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)250 電源交流 減速比50 種類ステッピングモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする