MRP-01-B-70 01レデューシングモジュラー弁 油研工業 61753188

01レデューシングモジュラー弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61753188品番MRP-01-B-70
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)★~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする