曜日別特売
OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079

 

OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079
OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079
OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079
OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079
OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079
OLSTP オリジナルレザーストラップ Nikon(ニコン) 61755079

オリジナルレザーストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61755079
品番
OLSTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

しっとり滑らかな肌触りのイタリアンレザーを使用したショルダーストラップ。
肌触りが良いしなやかな革を使用した、高級感のある本革ショルダーストラップ。カメラに合う色展開で、ヘリテージデザインのZfやZfcの標準仕様のボディーはもちろん、プレミアムエクステリアの各色とも好相性。本製品には、1958年に創業されたイタリア最大級のレザーメーカー、マストロット社で生産された「SETA」という革を使用。SETAはイタリア語で『シルク』を意味し、その名の通りしなやかでしっとりとした質感が特長です。お気に入りのカメラボディーに自然な風合いの本革ショルダーストラップを付ければ、カメラの持ち歩きがさらに楽しくなりそうです。
・Praline(ブラウン)の特長
ナチュラルなシボとふっくらとした柔らかな質感を特長とするニューヨークレザーを使用。革製品の中でも高い耐久性が求められる革靴と同様の特性を備え、堅牢性、耐光性、耐摩耗性にも優れています。

材質
牛皮(表地)、ポリエステル、ポリウレタン(裏地)
色
ブラウン
質量(g)
約40
全長×幅W(mm)
(約)1420×30
耐荷重(g)
カメラボディーとレンズ合わせて約1000
注意
※本製品に使用している革は、地球環境保護や消費者に安心・安全な革を供給することを目的とした国際団体LWG(レザー・ワーキング・グループ)から、最高ランクのゴールド認証を受けています。
※【革製品のお取扱いについて】
※自然の風合いを残す製法によって作られた本革(天然素材)製品のため、色落ち、色むら、変色、伸縮などする場合があります。
※また、革特有のにおいがすることがあります。
※天然皮革を使用しているため、キズやシワがあります。
※直射日光の当たる場所、温度や湿度の高い場所に放置しないでください。
※濡らさないようご注意ください。カビや日焼けの原因となります。
※濡れた場合には、柔らかい布でお拭き取りください。
※シンナー、アルコール、ベンジンなどの有機溶剤のご使用はお避けください。
※汚れた場合には、すぐに乾いた柔らかい布でお拭き取りください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする