マルシェシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 タイプマルシェ チェアー肘なし 注文コード61758701 品番28560
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

扉に象嵌細工を施しています。
お部屋や玄関の角を有効利用できるコーナーラックです。
天然木を使用した高級感あふれる手彫り仕上げのチェアーです。ゆったりした座り心地。インテリアとしても素敵な一品です。

材質構造部材/天然木、表面加工/ラッカー塗装、張り材/ポリエステル100% 質量(kg)約6 タイプマルシェ チェアー肘なし 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×62×91(SH44.5) アズワン品番62-8251-60 材質(クッション)ウレタンフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする