3/22より値下げ!現場を応援
クロシオ
クロシオの デスク・テーブル
クロシオの ワークデスク・簡易テーブル
クロシオの サイドテーブル・ミニテーブル
マルシェシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
タイプ
マルシェ チェアー肘付
注文コード
61758710
品番
28561
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉に象嵌細工を施しています。
お部屋や玄関の角を有効利用できるコーナーラックです。
天然木を使用した高級感あふれる手彫り仕上げのチェアーです。ゆったりした座り心地。インテリアとしても素敵な一品です。
材質
構造部材/天然木、表面加工/ラッカー塗装、張り材/ポリエステル100%
質量(kg)
約7.5
タイプ
マルシェ チェアー肘付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×64×91(SH44.5)
アズワン品番
62-8251-61
材質(クッション)
ウレタンフォーム