キャスコーナーM級 50mm段差用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-8554-04 注文コード61758728 品番SA050-R
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー

付属品ボルト・ナット・ワッシャー 適合【M級】8t車まで 質量(kg)2.5 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×335×45 コード7100313 塗装焼付塗装 アズワン品番62-8554-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする