アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 減速比8 注文コード61760004 品番CNHM1-5087-AP-B-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,300
この商品は減速比など144種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな転がり接触。
噛合い率がインボリュートギヤの2〜3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収するため、高い耐衝撃性を実現します。
減速部を両側からしっかりとサポートする「両持ち構造」と独自の多数歯数差歯形の採用で低騒音を実現しました。
ブレーキ付機種は低騒音ブレーキを標準採用しました。
一般的なギヤモータと異なり同心軸構造なのでフランジを小さくすることができます。
フランジの中心とモータの中心にズレがないため、コンパクトです。

減速比8 取付方式脚取付 使用環境屋内形 ブレーキブレーキ付 枠番5087 モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーター容量(kW)0.75 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61760004 CNHM1-5087-AP-B-8 17266068 CNHM1-5087-AP-B-8/J2NSLA アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業 アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする