(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)
メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する
HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例
いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
(LWM1)