ファミリーサビキパックセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61764800 品番RX270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【セット内容】*竿*リール(糸付き)*サビキ仕掛け5号*サビキウキ10号*プラどんぶりかごM*ウキ止めゴム*釣り方説明書

用途仕掛け付きセットなのでどこでも簡単。手軽にサビキ釣りが楽しめます。ウキがついているので、遠くのポイントの魚もGET!丈夫なTSガイド仕様 ブラック 全長(cm)270 素材グラス 自重(g)365(リール込) 継数(本)6 仕舞(cm)58 錘負荷(号)2025/08/15 先径(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする