オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーターユニット DSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61767457
品番
DSCI425JA-GAR30-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
9473
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
100
電源
単相
減速比
30
種類
スピードコントロールモーター