DSG-007-3C4-A100-10 DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業 61774319

DSG-007シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可車上渡し71日以内出荷とは
内容量1個スプール形式4定格電圧(V)100スプールばね形式C注文コード61774319品番DSG-007-3C4-A100-10
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

取付面寸法ISO適合
ミニシリーズ
最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現
省スペース
優れた耐久性

仕様●コイル記号:A100●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):7●位置の数:3●大きさの呼び:7●汚染度:NAS1638-11級以内電源交流定格電圧(V)100最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25電源電圧(V)交流100結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200スプールばね形式C最高切換頻度(min-1)120スプール形式4油温(℃)-15~+60
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする