油研工業
01カウンターバランスモジュラー弁
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61774398
品番
MHB-01-H-3016
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa)
7~21
粘度(mm
2
/s)
15~400
油温(℃)
-15~+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。