MPB-01-4-L-70 01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業 61774520

01パイロットチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可車上渡し11日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.4注文コード61774520品番MPB-01-4-L-70
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする