MJB-01-J-35-10 01プレッシャスイッチモジュラー弁 油研工業 61774906

01プレッシャスイッチモジュラー弁

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)10仕様●スイッチ形式:半導体形圧力スイッチ●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内電源DC10~28V注文コード61774906品番MJB-01-J-35-10
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●スイッチ形式:半導体形圧力スイッチ●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内電源DC10~28V最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)10圧力調整範囲(MPa)0.1~3.5消費電流(mA)100以下ケーブル長(mm)2000結線方式リード線形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする