JCD3199 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create 61777304

JCD3199 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create 61777304
JCD3199 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create 61777304

15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61777304品番JCD3199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【製品概要】
USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。
【搭載ポート】
USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。
【デュアルHDMI】
DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。
【PD3.1 140W入力】
本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。
【スマホに無線充電】
マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。
【保証】安心の2年

付属品
JCD3199本体
縦置き設置スタンド
クイックインストール
保証書
保証期間
2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
関連資料:(1.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする