曜日別特売
ACA-PD97W AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライ 61779474

ACA-PD97W AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライ 61779474
ACA-PD97W AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライ 61779474

AC充電器_USB Power Delivery対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61779474品番ACA-PD97W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。

使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)40定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W)出力端子USB Type-CUSBポート数2ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする