カメラリンクPoCL細径ケーブル_

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61781924 品番KB-CAMPO-03N
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

CCDカメラ〜フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。

ベージュ ケーブル長(m)3 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.8 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする