カメラリンクPoCLロボットケーブル_

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61782037 品番KB-CAMRPOSM-05
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。
PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。

ブラックブラック(つや消し) ケーブル長(m)5 コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2 芯数26芯UL20379 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃ 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)6.9 導体サイズ(AWG[mm2])30 材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする