曜日別特売
KB-CAMRPOSS-01 カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ 61782046

KB-CAMRPOSS-01 カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ 61782046
KB-CAMRPOSS-01 カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ 61782046

カメラリンクPoCLロボットケーブル_

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本注文コード61782046品番KB-CAMRPOSS-01
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。
PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。

ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする