サンワサプライ
サンワサプライの ステージ/画像処理
サンワサプライの 画像処理
サンワサプライの カメラケーブル
CCDカメラケーブル_
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61782195
品番
KB-CCD-02N
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ〜フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数
8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス
75Ω
ケーブル
使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体
その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)
6.8