曜日別特売
KB-CCDR-05N CCDカメラケーブル_ サンワサプライ 61782265

KB-CCDR-05N CCDカメラケーブル_ サンワサプライ 61782265
KB-CCDR-05N CCDカメラケーブル_ サンワサプライ 61782265

CCDカメラケーブル_

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本注文コード61782265品番KB-CCDR-05N
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。

ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする