LEDライト_

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782527 品番LED-DESK3BK
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。

使用温度範囲(℃)-10〜40 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 定格消費電力(W)約24 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000〜5500 照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112 調光方式5段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする