プロジェクター台_ガス圧昇降

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61782764 品番PR-18
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。
天板の高さを680〜1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。
移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。

材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする