カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61785939 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。

用途カーテンレール 長さ(mm)3000 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 耐荷重(kg)片開きで30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×23×30
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ランナー、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
作業空間の間仕切り、屋外スペースの雨仕舞・防寒対策
有限会社コバヤシ 様

NB製品の互換品として購入。レール断面が若干異なるため、切断後の断面処理を丁寧しないと、ランナー詰まりを招く場合あり。関連パーツはいまのところNB製品が使えているので概ね問題なし

対象商品:
61785930
2025-02-03
用途:
防寒雨除け
製造業

ウッドデッキの防寒雨除け対策として糸入り透明シートを吊す為に購入。スムーズ開閉できるように仕上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする