扇風機 ミニ 静音 切タイマー リモコン付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61786255 品番YLR-EH251(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

組み立てわずか4工程。コンパクト収納できるミニリビング扇風機。保管時に便利な専用収納袋付き。
風量調節3段階。左右方向の首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。切タイマー(1/2/4時間)付き。リズム運転/メモリー機能/8時間オートオフ機能搭載。リモコン付き。

用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 静音 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg)(ハイポジション時)2.9、(ローポジション時)2.8 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)29 機能メモリー機能、8時間自動OFF 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(ハイポジション時)29×29×65、(ローポジション時)29×29×49 高さ調節2段階(ポール継脚) 首振り可(左右) 切タイマー1/2/4時間 リズム風

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61786255 YLR-EH251(W) 14914369 YLX-EHD252(W) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする