YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675

YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675
YASG-2020(GJ) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786675

抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(縦×横)(cm)200×200
グレージュ
内容量1枚注文コード61786675品番YASG-2020(GJ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サラサラでふわっとした心地の良いシンプルなラグ。洗濯機で丸洗い可能。毛足の長いシャギータイプですが、目付(毛量)を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。
表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。ホットカーペットの上からも使用可能。
抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工。

用途ラグマット、カーペット、マットとして。絨毯 シャギーラグ センターラグ リビングラグ 抗菌 防臭 防ダニ フランネルラグ シンプル インテリア リビング 寝室 子ども部屋 休憩室 事務所材質表地:ポリエステル100% (マイクロファイバーシャギー260g/毛足長約40mm)、中材:ウレタンフォーム(密度18D、厚み10-8mm仕上げ)、裏地:ポリエステル100% (不織布/グレー+ドットノンスリップ加工/白)グレージュ大きさ2畳寸法(縦×横)(cm)200×200
注意
※洗濯機で洗う際は、ネット使用、弱洗い設定をお願い致します。タンブル乾燥は不可となります。
※【お取り扱い方法】
※・摩擦によって、色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※・色落ちする場合があるので他のものとは一緒に洗濯しないでください。
※・開梱直後はラグに折り目がついている場合がございます。
※・ご使用の際は、長時間同じ場所でのご使用はお避けください。定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用ください。
※・特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※・素材の特性上、強くこすられた場合毛羽が抜けたり、絡み合って外観に変化が生じますのでご注意ください。
※・この商品はウレタンフォームを使用しております。使用環境、使用状況により、ウレタンの凹み、劣化する恐れがありますのでご注意ください。
※・表生地に抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。
※・しばらく使わない時は一度日に干してから、カバーや上掛けを外し、湿気の少ない場所に保管してください。
※・ダニやカビを防ぐため、使わない間でも時々日に干し、保管場所も乾燥してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする