ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)6.1 注文コード61787244 品番GK-ZAST0610
参考基準価格(税別)¥16,210 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径Dなど151種類から選べます 他の種類を見る

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。

用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用 材質超硬 外径D(Φmm)6.1 全長L(mm)65 表面処理DLCコート シャンク径d(Φmm)7 溝長l(mm)26 抜代(mm)(T)3.9
関連資料:(4.03MB)
注意
※湿式穿孔でお願い致します。
※ワークは必ずしっかり固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります…。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする