新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
スリースノー ガラ揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61795258
品番
30247
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途
すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。
この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。
繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。
ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。
材質
網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材
寸法(mm)
幅245×奥行270×深さ90×柄長350
質量(g)
450
耐熱温度(℃)
150
網目
(メッシュ)2