ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 1500μF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:51mm 、 リップル電流:7.5A 、 リーク電流:2320 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子 注文コード61795714 品番LQR2G152MSEF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥5,3902,698
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:51mm 、 リップル電流:7.5A 、 リーク電流:2320 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする