SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)45 注文コード61795730 品番SMK30GUU-E【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥4,3902,198
この商品は寸法dなど69種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法Df(mm)74 寸法K(mm)58 寸法L(mm)64 寸法P.C.D.(mm)60 寸法X(mm)6.6 寸法Y(mm)11 寸法d(mm)45 寸法dr(mm)30 寸法f(mm)10 寸法t(mm)10 寸法z(mm)6.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)30 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シール両シール ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)2740 基本動定格荷重C(N)1570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする